Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A2-M2K13 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 5A2-M2K13

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A2-M2K13 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851091568

Artikelnummer

PZZFR 5A2-M2K13

Herstellernummer

FR 5A2-M2K13

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.