PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 5C3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851066795
Artikelnummer
PZZFR 5C3
Herstellernummer
FR 5C3
Hersteller
PZZ
FR 5C3. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva asolata a sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.