Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5C3-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 5C3-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5C3-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851374661

Artikelnummer

PZZFR 5C3-M2

Herstellernummer

FR 5C3-M2

Hersteller

PZZ

FR 5C3-M2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva asolata a sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.