Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 605 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 605 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851038549

Artikelnummer

PZZFR 605

Herstellernummer

FR 605

Hersteller

PZZ

FR 605. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva angolare con rotella.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.