PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 630-W3K15 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851141348
Artikelnummer
PZZFR 630-W3K15
Herstellernummer
FR 630-W3K15
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


