Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 638-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER - FR 638-W3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 638-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851120428

Artikelnummer

PZZFR 638-W3

Herstellernummer

FR 638-W3

Hersteller

PZZ

FR 638-W3. Interruttore di posizione con reset per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.