Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 651-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 651-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851119774

Artikelnummer

PZZFR 651-W3

Herstellernummer

FR 651-W3

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione con reset a leva girevole con rotella centrale. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.