PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 692-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 692-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851079603
Artikelnummer
PZZFR 692-M2
Herstellernummer
FR 692-M2
Hersteller
PZZ
FR 692-M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


