Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-D2M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 693-D2M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-D2M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851094019

Artikelnummer

PZZFR 693-D2M2

Herstellernummer

FR 693-D2M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.