Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 6A2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 6A2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 6A2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851039751

Artikelnummer

PZZFR 6A2

Herstellernummer

FR 6A2

Hersteller

PZZ

FR 6A2. Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva con rotella con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.