Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 708 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FR 708

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 708 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851039935

Artikelnummer

PZZFR 708

Herstellernummer

FR 708

Hersteller

PZZ

FR 708. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncinomedio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.