Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 874 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FR 874

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 874 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851082191

Artikelnummer

PZZFR 874

Herstellernummer

FR 874

Hersteller

PZZ

FR 874. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NC scatto lento (B8). Testa: A fune senza reset per arresti semplici. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.