Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 905 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FR 905

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 905 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851040610

Artikelnummer

PZZFR 905

Herstellernummer

FR 905

Hersteller

PZZ

FR 905. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.