Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 955 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 955

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 955 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851041013

Artikelnummer

PZZFR 955

Herstellernummer

FR 955

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in gomma. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).