Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 976 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FR 976

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 976 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851082344

Artikelnummer

PZZFR 976

Herstellernummer

FR 976

Hersteller

PZZ

FR 976. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.