Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896D024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Zuhaltekraft - 1100 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851096846

Artikelnummer

PZZFS 1896D024

Herstellernummer

FS 1896D024

Hersteller

PZZ

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1100 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

56 mm

Höhe des Sensors:

135 mm

Länge des Sensors:

38.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Questo interruttore si applica tipicamente su macchine nelle quali la condizione di pericolo si protrae per un certo tempo anche dopo aver azionato il comando di arresto della macchina, ad esempio a causa dell’inerzia di parti meccaniche come pulegge, dischi sega ecc. oppure per la presenza di parti in temperatura o in pressione. Possono anche essere impiegati quando si voglia avere un controllo delle protezioni della macchina in modo da consentire l’apertura di alcuni ripari solo in determinate condizioni.