Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D120-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896D120-FM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D120-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851127007

Artikelnummer

PZZFS 1896D120-FM2

Herstellernummer

FS 1896D120-FM2

Hersteller

PZZ

FS 1896D120-FM2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Diritto. Apertura positiva: Sì.