Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2096D024-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2096D024-F8

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2096D024-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851115196

Artikelnummer

PZZFS 2096D024-F8

Herstellernummer

FS 2096D024-F8

Hersteller

PZZ

FS 2096D024-F8. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NCmossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Universale. Apertura positiva: Sì.