Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2198D024-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2198D024-FM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2198D024-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851125270

Artikelnummer

PZZFS 2198D024-FM2

Herstellernummer

FS 2198D024-FM2

Hersteller

PZZ

FS 2198D024-FM2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 3NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Diritto. Apertura positiva: Sì.