Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 2192-E3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 2192-E3M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 2192-E3M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851103124

Artikelnummer

PZZFW 2192-E3M2

Herstellernummer

FW 2192-E3M2

Hersteller

PZZ

FW 2192-E3M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5 (serie FW). Unità di contatto: 3NC, scatto lento. Testa: Testa TE92-E3 x FW. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.