Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 3392-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 3392-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 3392-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851093227

Artikelnummer

PZZFW 3392-M2

Herstellernummer

FW 3392-M2

Hersteller

PZZ

FW 3392-M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5 (serie FW). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (serie FW) (B33). Testa: Ad azionatore separato (serie FW). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.