PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 3492-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 3492-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851093388
Artikelnummer
PZZFW 3492-M2
Herstellernummer
FW 3492-M2
Hersteller
PZZ
FW 3492-M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5 (serie FW). Unità di contatto: 2NC scatto lento (serie FW) (B34). Testa: Ad azionatore separato (serie FW). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


