Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FX 1896

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851066184

Artikelnummer

PZZFX 1896

Herstellernummer

FX 1896

Hersteller

PZZ

FX 1896. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.