PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851045059
Artikelnummer
PZZFX 201
Herstellernummer
FX 201
Hersteller
PZZ
FX 201. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.