Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2038-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER - FX 2038-W3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2038-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851120473

Artikelnummer

PZZFX 2038-W3

Herstellernummer

FX 2038-W3

Hersteller

PZZ

FX 2038-W3. Interruttore di posizione con reset per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con reset, per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.