Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2093-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 2093-D1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2093-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851117848

Artikelnummer

PZZFX 2093-D1

Herstellernummer

FX 2093-D1

Hersteller

PZZ

FX 2093-D1. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore:. Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.