Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2193 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 2193

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2193 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086441

Artikelnummer

PZZFX 2193

Herstellernummer

FX 2193

Hersteller

PZZ

FX 2193. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.