PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2257 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 2257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851046537
Artikelnummer
PZZFX 2257
Herstellernummer
FX 2257
Hersteller
PZZ
FX 2257. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole lunga con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


