PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851046711
Artikelnummer
PZZFX 231
Herstellernummer
FX 231
Hersteller
PZZ
FX 231. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


