Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851046803

Artikelnummer

PZZFX 255

Herstellernummer

FX 255

Hersteller

PZZ

FX 255. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.