Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FX 502

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047206

Artikelnummer

PZZFX 502

Herstellernummer

FX 502

Hersteller

PZZ

FX 502. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.