Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 515-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 515-XR28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 515-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851219887

Artikelnummer

PZZFX 515-XR28

Herstellernummer

FX 515-XR28

Hersteller

PZZ

FX 515-XR28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con rotella e parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.