Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 534 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 534

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 534 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047527

Artikelnummer

PZZFX 534

Herstellernummer

FX 534

Hersteller

PZZ

FX 534. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.