PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 538 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FX 538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851047534
Artikelnummer
PZZFX 538
Herstellernummer
FX 538
Hersteller
PZZ
FX 538. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.