Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 915 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 915

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 915 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851049118

Artikelnummer

PZZFX 915

Herstellernummer

FX 915

Hersteller

PZZ

FX 915. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.