PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 938-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER - FX 938-W3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851120466
Artikelnummer
PZZFX 938-W3
Herstellernummer
FX 938-W3
Hersteller
PZZ
FX 938-W3. Interruttore di posizione con reset per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Con reset, per leve girevoli.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.