Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 993-D1M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851139529

Artikelnummer

PZZFX 993-D1M2

Herstellernummer

FX 993-D1M2

Hersteller

PZZ

FX 993-D1M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.