Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 996 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FX 996

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 996 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851068256

Artikelnummer

PZZFX 996

Herstellernummer

FX 996

Hersteller

PZZ

FX 996. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529. Apertura positiva: Sì.