Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050C-10QN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050C-10QN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050C-10QN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851393358

Artikelnummer

PZZHP AA050C-10QN

Herstellernummer

HP AA050C-10QN

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Unita di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C), Apertura positiva: Si.