Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052C-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052C-KAM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052C-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851133480

Artikelnummer

PZZHP AA052C-KAM

Herstellernummer

HP AA052C-KAM

Hersteller

PZZ

HP AA052C-KAM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unità di contatto a 2 contatti. Apertura positiva: Sì.