PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052D-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851191374
Artikelnummer
PZZHP AA052D-2SN
Herstellernummer
HP AA052D-2SN
Hersteller
PZZ
HP AA052D-2SN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NC scattolento (52D). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm². Apertura positiva: Sì.