Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052F-2PN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851123719

Artikelnummer

PZZHP AA052F-2PN

Herstellernummer

HP AA052F-2PN

Hersteller

PZZ

HP AA052F-2PN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 1NO+2NC ascatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.