PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052M-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851136351
Artikelnummer
PZZHP AA052M-KSM
Herstellernummer
HP AA052M-KSM
Hersteller
PZZ
HP AA052M-KSM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NO+2NC a scatto lento (52M). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli per unità di contatto a 4 contatti. Apertura positiva: Sì.