PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050C-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050C-0.2PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851159251
Artikelnummer
PZZHP AB050C-0.2PM
Herstellernummer
HP AB050C-0.2PM
Hersteller
PZZ
HP AB050C-0.2PM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+1NCa scatto rapido (50C). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 5 poli. Apertura positiva: Sì.


