PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050C-5PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050C-5PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851166709
Artikelnummer
PZZHP AB050C-5PN
Herstellernummer
HP AB050C-5PN
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido. Tipo di cavo o connettore:Cavo in PVC IEC 60332-1, 7x0.5 mm², cavo lunghezza 5 m. Apertura positiva: Sì. Verso di uscita connessioni: parte mobile a destra e uscita da dietro.


