PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050F-0.2PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851152382
Artikelnummer
PZZHP AB050F-0.2PM
Herstellernummer
HP AB050F-0.2PM
Hersteller
PZZ
HP AB050F-2PN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+2NC ascatto rapido (50F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.


