Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050M-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050M-2AN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050M-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851292651

Artikelnummer

PZZHP AB050M-2AN

Herstellernummer

HP AB050M-2AN

Hersteller

PZZ

HP AB050M-2AN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 2NO+2NC a scatto rapido (50M). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.