Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052C-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052C-2PN

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052C-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851155574

Artikelnummer

PZZHP AB052C-2PN

Herstellernummer

HP AB052C-2PN

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posterioreGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto lento. Apertura positiva: Sì. Lunghezza cavo: 2m.