Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052D-0.2QM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052D-0.2QM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851302879

Artikelnummer

PZZHP AB052D-0.2QM

Herstellernummer

HP AB052D-0.2QM

Hersteller

PZZ

HP AB052D-0.2QM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 2NC scatto lento (52D). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 5 poli. Apertura positiva: S.