PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851155796
Artikelnummer
PZZHP AB052F-0.2PM
Herstellernummer
HP AB052F-0.2PM
Hersteller
PZZ
HP AB052F-0.2PM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+2NCa scatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli. Apertura positiva: Sì.